HAUPA - Rundstecker gelb isoliert 4,0-6,0/5 mm PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260450
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089597
Sonepar Artikelnummer
120097770
Hersteller Artikelnummer
260450
Hersteller Typ
260450
Hersteller Artikel Nr.:
260450
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


