Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundstecker rot isoliert 0,5-1,0/4 mm Nylon

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundstecker rot isoliert 0,5-1,0/4 mm Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263446

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923182304

Sonepar Artikelnummer

121113313

Hersteller Artikelnummer

263446

Hersteller Typ

263446

Hersteller Artikel Nr.:

263446

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry