HAUPA - Rundstecker rot isoliert 0,5-1,0/4 mm PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260446
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089566
Sonepar Artikelnummer
120097766
Hersteller Artikelnummer
260446
Hersteller Typ
260446
Hersteller Artikel Nr.:
260446
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


