HAUPA - Rundsteckhülsen blau isoliert 1,5-2,5/4 mm PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260443
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089542
Sonepar Artikelnummer
120097764
Hersteller Artikelnummer
260443
Hersteller Typ
260443
Hersteller Artikel Nr.:
260443
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


