HAUPA - Rundsteckhülsen blau isoliert 1,5-2,54 mm Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263443
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182298
Sonepar Artikelnummer
121113312
Hersteller Artikelnummer
263443
Hersteller Typ
263443
Hersteller Artikel Nr.:
263443
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


