HAUPA - Rundsteckhülsen rot isoliert 0,5-1,0/4 mm Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263440
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923100407
Sonepar Artikelnummer
121113310
Hersteller Artikelnummer
263440
Hersteller Typ
263440
Hersteller Artikel Nr.:
263440
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


