HAUPA - Rundsteckhülsen rot isoliert 0,5-1,0/4 mm PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260440
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089528
Sonepar Artikelnummer
120097769
Hersteller Artikelnummer
260440
Hersteller Typ
260440
Hersteller Artikel Nr.:
260440
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


