HAUPA - Rundstift gelb isoliert 4,0-6,0 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260774
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132729
Sonepar Artikelnummer
120097805
Hersteller Artikelnummer
260774
Hersteller Typ
260774
Hersteller Artikel Nr.:
260774
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry


