HAUPA - Rundstift rot isoliert 10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260376
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089214
Sonepar Artikelnummer
120097733
Hersteller Artikelnummer
260376
Hersteller Typ
260376
Hersteller Artikel Nr.:
260376
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry


