Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Saalbesen 40 cm für glatte Böden

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Saalbesen 40 cm für glatte Böden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393010

  • Werkstoff des Griffs - Holz

  • Werkstoff der Borsten - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - UA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574321

Sonepar Artikelnummer

120518489

Hersteller Artikelnummer

393010

Hersteller Typ

393010

Hersteller Artikel Nr.:

393010

Werkstoff des Griffs:

Holz

Werkstoff der Borsten:

Kunststoff

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.269 kg

40 cm für glatte Böden und feinen Schmutz aus Sattelholz mit Stielloch