Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Saalbesen 60 cm, Kokos

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Saalbesen 60 cm, Kokos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393036

  • Werkstoff des Griffs - Holz

  • Gesamtlänge - 600 mm

  • Herkunftsland - UA

  • Zolltarifnummer - 96039091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923604196

Sonepar Artikelnummer

121050444

Hersteller Artikelnummer

393036

Hersteller Typ

393036

Hersteller Artikel Nr.:

393036

Werkstoff des Griffs:

Holz

Gesamtlänge:

600 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.269 kg

Kokos 40 cm / 60 cm für groben Schmutz aus Sattelholz mit Stielloch