Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Saalbesen Elaston 40 cm für groben Schmutz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Saalbesen Elaston 40 cm für groben Schmutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393012

  • Werkstoff des Griffs - Holz

  • Werkstoff der Borsten - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - UA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574338

Sonepar Artikelnummer

120518490

Hersteller Artikelnummer

393012

Hersteller Typ

393012

Hersteller Artikel Nr.:

393012

Werkstoff des Griffs:

Holz

Werkstoff der Borsten:

Kunststoff

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.269 kg

Elaston 40 cm für groben Schmutz aus Sattelholz mit Stielloch