HAUPA - Sackkarre ''SysCon Trolley''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220602
Ausführung - Sackkarre
Tragfähigkeit - 60 kg
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 87168000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923560133
Sonepar Artikelnummer
120370122
Hersteller Artikelnummer
220602
Hersteller Typ
220602
Hersteller Artikel Nr.:
220602
Ausführung:
Sackkarre
Tragfähigkeit:
60 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
87168000
Gewicht:
3.230 kg
Merkmale: Maximale Ladekapazität: 60 kg stabiler Aluminiumrahmen Ladeblattgröße: 390 x 1000 x 280 mm


