HAUPA - Safety Schloss, kurzer Bügel, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120156
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Schlossbreite - 38 mm
Werkstoff des Schlossbügels - sonstige
Durchmesser Bügel - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625115
Sonepar Artikelnummer
121161518
Hersteller Artikelnummer
120156
Hersteller Typ
120156
Hersteller Artikel Nr.:
120156
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Schlossbreite:
38 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
sonstige
Durchmesser Bügel:
6 mm
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Farbe:
rot
Diskusmodell:
Nein
Bügelhöhe:
38 mm
Bügelbreite:
20 mm
Mit Kombinationsschließung:
Nein
Gleichschließend:
Nein
Anzahl der Schlüssel:
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.095 kg


