Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Satz Kugelkopf 9-tlg, 1/16-3/8'', extra lang

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Satz Kugelkopf 9-tlg, 1/16-3/8'', extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100967

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - Ja

  • Ausführung - Klappgriff-Halter

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586935

Sonepar Artikelnummer

120517977

Hersteller Artikelnummer

100967

Hersteller Typ

100967

Hersteller Artikel Nr.:

100967

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

Ja

Ausführung:

Klappgriff-Halter

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.303 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, extra lang, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter. Inhalt metrisch: Schlüsselweiten: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Inhalt AF: Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8''