HAUPA - Satz Kugelkopf 9-tlg, 1,5-10 mm, extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100965
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586928
Sonepar Artikelnummer
120517976
Hersteller Artikelnummer
100965
Hersteller Typ
100965
Hersteller Artikel Nr.:
100965
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.303 kg


