HAUPA - Schälgerät für Mittelspannungskabel 10-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200520
Abisolierbereich Durchmesser - 10 .. 50 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923543235
Sonepar Artikelnummer
121112638
Hersteller Artikelnummer
200520
Hersteller Typ
200520
Hersteller Artikel Nr.:
200520
Abisolierbereich Durchmesser:
10 .. 50 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.800 kg


