Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240059

  • Länge - 200 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Ja

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085582

Sonepar Artikelnummer

120099042

Hersteller Artikelnummer

240059

Hersteller Typ

240059

Hersteller Artikel Nr.:

240059

Länge:

200 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Ja

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.078 kg

Torpedoform, aus nichtleitendem, verzugfreiem, geschäumtem Kunststoff, mit einer horizontalen, einer vertikalen und einer 45°-Libelle