HAUPA - Schaltschrankschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110696
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923054601
Sonepar Artikelnummer
120096751
Hersteller Artikelnummer
110696
Hersteller Typ
110696
Hersteller Artikel Nr.:
110696
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.059 kg
aus Metall, für hohe Drehmomente, kleine Abmessung, geringes Gewicht, Innenvierkant 6 mm, Innenvierkant 7 - 8 mm, Innendreikant 7 - 8 mm Doppelbart 3 - 5 mm, mit Kette


