HAUPA - Schaltschrankschlüssel mit Halbmond

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110697
Ausführung - Halbmond
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923124953
Sonepar Artikelnummer
120518007
Hersteller Artikelnummer
110697
Hersteller Typ
110697
Hersteller Artikel Nr.:
110697
Ausführung:
Halbmond
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.111 kg
Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm, Halbmond, Doppelbart 3 - 5mm, Innendreikant 7 -9 mm, Innendreikant 11 mm, SI-Wendebit für Schlitz und Kreuzschrauben an Kette


