HAUPA - Schaltschrankschlüssel Universal Bau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110691
Ausführung - universal
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581046
Sonepar Artikelnummer
120518004
Hersteller Artikelnummer
110691
Hersteller Typ
110691
Hersteller Artikel Nr.:
110691
Ausführung:
universal
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.059 kg
Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm, Außenvierkant 5 - 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Innendreikant 7 - 9 mm, Innendreikant 11 mm und Kette


