HAUPA - Schaltschrankschlüssel Universal Bau mit Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110692
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581053
Sonepar Artikelnummer
120518005
Hersteller Artikelnummer
110692
Hersteller Typ
110692
Hersteller Artikel Nr.:
110692
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.059 kg
Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm, Außenvierkant 5 - 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Innendreikant 7 - 9 mm, Innendreikant 11 mm, SI-Wendebit für Schlitz- und Kreuzschrauben incl. 5 mm Innenvierkant und Halbmond an Kette Nicht lieferbar in GB und FR!


