Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Schalungsbohrer 17 x 400 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schalungsbohrer 17 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231760

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923487584

Sonepar Artikelnummer

121050777

Hersteller Artikelnummer

231760

Hersteller Typ

231760

Hersteller Artikel Nr.:

231760

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.005 kg

mit zylindrischem Spannschaft, Schneidteil aus Chrom-Vanadium-Stahl