Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schalungsbohrer 6 x 400 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schalungsbohrer 6 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231750

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923487539

Sonepar Artikelnummer

121050546

Hersteller Artikelnummer

231750

Hersteller Typ

231750

Hersteller Artikel Nr.:

231750

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.100 kg

mit zylindrischem Spannschaft, Schneidteil aus Chrom-Vanadium-Stahl