Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schalungsbohrer 8 x 400 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schalungsbohrer 8 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231752

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923487546

Sonepar Artikelnummer

120518143

Hersteller Artikelnummer

231752

Hersteller Typ

231752

Hersteller Artikel Nr.:

231752

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Gesamtlänge:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.005 kg

mit zylindrischem Spannschaft, Schneidteil aus Chrom-Vanadium-Stahl