HAUPA - Schaumeinlage ''SysCon'' 395x300x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220399
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Höhe - 10 mm
Breite - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559137
Sonepar Artikelnummer
120370119
Hersteller Artikelnummer
220399
Hersteller Typ
220399
Hersteller Artikel Nr.:
220399
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
10 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
0.020 kg
Weichschaum, 395 x 300 x 10 mm


