HAUPA - Schaumeinlage ''SysCon'' 395x300x65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220378
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 65 mm
Breite - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555702
Sonepar Artikelnummer
120370121
Hersteller Artikelnummer
220378
Hersteller Typ
220378
Hersteller Artikel Nr.:
220378
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
0.200 kg


