HAUPA - Schild ''Nicht betätigen''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120176
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629434
Sonepar Artikelnummer
121161528
Hersteller Artikelnummer
120176
Hersteller Typ
120176
Hersteller Artikel Nr.:
120176
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
146 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.118 kg


