Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlagschnurroller 1 x 15 m Squid

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlagschnurroller 1 x 15 m Squid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150019

  • Schnurlänge - 15 m

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546571

Sonepar Artikelnummer

120518049

Hersteller Artikelnummer

150019

Hersteller Typ

150019

Hersteller Artikel Nr.:

150019

Schnurlänge:

15 m

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.291 kg

Schlagschnurroller aus Magnesium-Druckguss mit Push-System: beim Druck auf die Achse dreht sich die Kurbel nicht mit, gehärteter Haken mit gebogenem Zacken, integrierter Lagerplatz für den Haken, ohne Farbpulver, Schnurlänge 15 m