HAUPA - Schlitzmeissel 26x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180076
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 26 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923013943
Sonepar Artikelnummer
120097032
Hersteller Artikelnummer
180076
Hersteller Typ
180076
Hersteller Artikel Nr.:
180076
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.302 kg
aus Lufthärtestahl, goldfarben lackiert, für leichte Stemmarbeiten, die besonders breite und flache Schneide erlaubt schnelles Arbeiten und verhindert das Ausbrechen der Wand


