HAUPA - Schlosserhammer 1000 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180222
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Gewicht Kopf - 1000 g
Werkstoff des Stiels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923062262
Sonepar Artikelnummer
121113735
Hersteller Artikelnummer
180222
Hersteller Typ
180222
Hersteller Artikel Nr.:
180222
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Gewicht Kopf:
1000 g
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
32 mm
Gesamtgewicht:
1233 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
1.233 kg


