Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer 300 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer 300 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180184

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923014612

Sonepar Artikelnummer

120096989

Hersteller Artikelnummer

180184

Hersteller Typ

180184

Hersteller Artikel Nr.:

180184

Ausführung:

Schlosserhammer

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

300 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.462 kg

mit poliertem Hickory-Stiel, mit Stahlschutzhülse