Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer 300g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer  300g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180214

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923014735

Sonepar Artikelnummer

121113733

Hersteller Artikelnummer

180214

Hersteller Typ

180214

Hersteller Artikel Nr.:

180214

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Länge:

320 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

24 mm

Gesamtgewicht:

533 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.533 kg

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel. Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden! Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt. Vorteile: schockabsorbierend, daher gelenkschonend Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten höchstmögliche Sicherheit