Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer 400 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer 400 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180186

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Gewicht Kopf - 400 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923014636

Sonepar Artikelnummer

120096990

Hersteller Artikelnummer

180186

Hersteller Typ

180186

Hersteller Artikel Nr.:

180186

Ausführung:

Schlosserhammer

Gewicht Kopf:

400 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

470 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.561 kg

mit poliertem Hickory-Stiel, mit Stahlschutzhülse