Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer 500 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180188

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Gewicht Kopf - 500 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923014650

Sonepar Artikelnummer

120096991

Hersteller Artikelnummer

180188

Hersteller Typ

180188

Hersteller Artikel Nr.:

180188

Ausführung:

Schlosserhammer

Gewicht Kopf:

500 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

500 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.684 kg

mit poliertem Hickory-Stiel, mit Stahlschutzhülse