HAUPA - Schlosserhammer 500 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180218
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Gewicht Kopf - 500 g
Werkstoff des Stiels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923062248
Sonepar Artikelnummer
121113734
Hersteller Artikelnummer
180218
Hersteller Typ
180218
Hersteller Artikel Nr.:
180218
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Gewicht Kopf:
500 g
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
28 mm
Gesamtgewicht:
733 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.733 kg


