Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer Stahlrohrstiel 300 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer Stahlrohrstiel 300 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180200

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Gewicht Kopf - 552 g

  • Werkstoff des Stiels - Metall

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062217

Sonepar Artikelnummer

120096999

Hersteller Artikelnummer

180200

Hersteller Typ

180200

Hersteller Artikel Nr.:

180200

Ausführung:

Schlosserhammer

Gewicht Kopf:

552 g

Werkstoff des Stiels:

Metall

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

552 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.552 kg

mit Stahlrohrstiel und Gummigriff