Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schlosserhammer Stahlrohrstiel 500 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schlosserhammer Stahlrohrstiel 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180202

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - Metall

  • Antimagnetisch - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062224

Sonepar Artikelnummer

120096998

Hersteller Artikelnummer

180202

Hersteller Typ

180202

Hersteller Artikel Nr.:

180202

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

Metall

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

740 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.740 kg

mit Stahlrohrstiel und Gummigriff