Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schmier u.Gleitmittel/Wasserbasis Plastikfl. 1000ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schmier u.Gleitmittel/Wasserbasis Plastikfl. 1000ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143345

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923577650

Sonepar Artikelnummer

120370077

Hersteller Artikelnummer

143345

Hersteller Typ

143345

Hersteller Artikel Nr.:

143345

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

1000 ml

Nettogewicht:

1150 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

1.100 kg

Die Reibung wird damit über 80% beseitigt und erleichtert mit sehr guter Gleitfähigkeit die Kabelverlegung in jeder Situation. Denn sobald der Wasserteil verdampft ist, bleibt der Hauptstoff des Gleitmittels, der garantiert, problemlos alte Kabel herauszuziehen bzw. neue einzuführen, und das auch nach Jahren und unter verschiedenen Temperaturbedingungen. Gel-Gleitmittel art. 143344: Plastikflasche 500 ml Gel-Gleitmittel art. 143345: Plastikflasche 1.000 ml