HAUPA - Schneidkopf U-KS12-S85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216628
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625214
Sonepar Artikelnummer
121048611
Hersteller Artikelnummer
216628
Hersteller Typ
216628
Hersteller Artikel Nr.:
216628
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
85 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
5.483 kg


