Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schneidkopf zu Kabelschneider max. 20 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schneidkopf zu Kabelschneider max. 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200073/MK

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923463458

Sonepar Artikelnummer

121112617

Hersteller Artikelnummer

200073/MK

Hersteller Typ

200073/MK

Hersteller Artikel Nr.:

200073/MK

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Max. Kabelquerschnitt:

120 mm²

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.190 kg

Ersatzkopf