Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schneidkopf zu Kabelschneider max. 35 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schneidkopf zu Kabelschneider max. 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200095/MK

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82033000

  • Gewicht - 0.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923463526

Sonepar Artikelnummer

121112618

Hersteller Artikelnummer

200095/MK

Hersteller Typ

200095/MK

Hersteller Artikel Nr.:

200095/MK

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.610 kg

Ersatzkopf