HAUPA - Schneidkopf zu Kabelschneider max.50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200099/MK
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 1.202 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923463595
Sonepar Artikelnummer
121112619
Hersteller Artikelnummer
200099/MK
Hersteller Typ
200099/MK
Hersteller Artikel Nr.:
200099/MK
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.202 kg
Ersatzkopf


