Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schneidöl-Spray Universal ''HUPdrill'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schneidöl-Spray Universal ''HUPdrill'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170172

  • Einsatzbereich - Feinmechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573133

Sonepar Artikelnummer

120370051

Hersteller Artikelnummer

170172

Hersteller Typ

170172

Hersteller Artikel Nr.:

170172

Einsatzbereich:

Feinmechanik

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPdrill: Gezielte und saubere Anwendung beim Schneiden, sehr ergiebig und effizient im Verbrauch durch Dosiersprühkopf. Für Maschinen, bei denen eine vollständige Trennung des Kühlschmierstoffes von dem eingesetzten Hydrauliköl oder Schmieröl nicht gegeben ist. Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen. Eigenschaften: HUPdrill Spezial Schneidöl, transparent. Legiertes Öl enthält hochwirksame EPAdditive und polare Wirkstoffe, elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung, hohes Druckaufnahmevermögen. Sorgt für verschleißarmen Betrieb mit Korrosionsschutz.