Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schneidwerkzeug 12 x 120 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schneidwerkzeug 12 x 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216790

  • Anwendung Schneiden - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 5.686 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525873

Sonepar Artikelnummer

121112853

Hersteller Artikelnummer

216790

Hersteller Typ

216790

Hersteller Artikel Nr.:

216790

Anwendung Schneiden:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.686 kg

zum Trennen von massiven Kupfer- und Aluminiumschienen bis 12 x 120 mm