Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schnellbauschraube 3,9 x 41 mm TX

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schnellbauschraube 3,9 x 41 mm TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790922

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Trompetenkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923532154

Sonepar Artikelnummer

121050552

Hersteller Artikelnummer

790922

Hersteller Typ

790922

Hersteller Artikel Nr.:

790922

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Trompetenkopf

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

41 mm

Farbe:

Zink

Senkkopf:

Ja

Spitzenform:

spitz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.002 kg

verzinkt, Senkkopf, Tx