Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schnellladegerät Li-Ion 18V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schnellladegerät Li-Ion 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215513

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923577384

Sonepar Artikelnummer

121112734

Hersteller Artikelnummer

215513

Hersteller Typ

215513

Hersteller Artikel Nr.:

215513

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.819 kg

kompatibel zu allen Li-Ion, 18 Volt Akkugeräten für Art. 215503 und 215511