Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Schnellladegerät NiMH + Li-Ion 14,4 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Schnellladegerät NiMH + Li-Ion 14,4 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216257

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.819 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923581039

Sonepar Artikelnummer

120518093

Hersteller Artikelnummer

216257

Hersteller Typ

216257

Hersteller Artikel Nr.:

216257

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.819 kg

Schnellladegerät NiMH + Li-Ion 14,4 V Haupa. Universal-Akkuladegerät.