HAUPA - Schnellverbinder blau 1,25-2,5 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260502
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - Polyamid (PA)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923171889
Sonepar Artikelnummer
121113128
Hersteller Artikelnummer
260502
Hersteller Typ
260502
Hersteller Artikel Nr.:
260502
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon


