HAUPA - Schnellverbinder blau 1,5-2,5 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260337
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - Polyamid (PA)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089047
Sonepar Artikelnummer
120097720
Hersteller Artikelnummer
260337
Hersteller Typ
260337
Hersteller Artikel Nr.:
260337
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Polypropylen


